Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 3301895
 

Ensemble PAC split monophasé 2 zones NIMBUS COMPACT 80 S 2Z NET R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :A1N3301895
Réf Fab :3301895
EAN13 :5414849258891

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.8
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 11.7 kW
  • Modèle type complet

Ensemble PAC triple service split mono 2 zones NIMBUS COMPACT 80 S 2Z LINK R32. Fluide frigorigène R32. Connectivité embarquée. Pmax -7°C/55°C : 7,6 kW. Fonctionnement garanti par -20°C. Sorti d'eau à 60°C jusqu'à -10°C en 100% PAC

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Solution triple services. Raccordement par liaison frigorifique. Ballon intégré de 180 litres. Encombrement réduit : 60 x 60 cm. Classe énergétique A+++ Module hydraulique 2 zones. Pilotage à distance avec Ariston Net.

NIMBUS COMPACT S NET

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

NIMBUS COMPACT S NET

Pompe à chaleur (air/eau) version split

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.8

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

11.7 kW

type de réfrigérant

R32

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.8 kg

profil de soutirage

L

poids de l'unité extérieure

83 kg

profondeur de l'unité extérieure

380 mm

largeur de l'unité extérieure

1106 mm

hauteur de l'unité extérieure

1016 mm

poids de l'unité intérieure

142 kg

profondeur de l'unité intérieure

612 mm

hauteur de l'unité intérieure

1818 mm

largeur de l'unité intérieure

600 mm

volume du réservoir

180 l

Modèle type

complet

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel