Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module intérieur MIT-S 22-27/E avec bouteille de découplage et appoint électrique pour PAC split AWHP
Pompe à chaleur air/eau Inverter composé d'une unité extérieure et d'un module intérieur MIT-S . Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant climatisation par ventilo-convecteurs possible avec les options "Kit isolation mode climatisation" (sauf en cas d'installation cascade) . Plus d'économies avec la solution Multi-énergies grâce à la fonction hybride intégrée . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Unité extérieure composée de : compresseur modulant, évaporateur constitué d'une batterie en tubes cuivre et ailettes aluminium un ou deux ventilateur(s) hélicoïde(s), bouteille anti-coup de liquide et de réserve de puissance, détendeurs électroniques, filtre, pressostats de sécurité HP . Module hydraulique intérieur composé de : - Tableau de commande DIEMATIC Evolution - Condenseur constitué d'un échangeur à plaques inox, bouteille de découplage 40 litres, circulateur chauffage, vase d'expansion de 10 litres, manomètre électronique, soupape de sécurité, purgeurs automatiques, contrôleur de débit, filtre magnétique à tamis intégré . Commandée par 1 ou 2 thermostats d'ambiance connectéé SMART TC intégrant le comptage d'énergie et le pré-paramétrage selon la configuration de l'installation . Compatible application De Dietrich START : application de mise en service rapide en communication Bluetooth . Ce module est disponible en 2 versions : - MIT-S/E... : pour appoint par la résistance électrique intégrée pouvant être câblée au choix en 2 kW mono, 6 kW mono, 4 kW tri ou 12 kW tri (ne peut être installé sans la pompe à chaleur) - MIT-S/H... : pour appoint hydraulique par chaudière . Sonde extérieure livrée aves module intérieur
Mit-s
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme