Mod. Hydrau. All in One avec ECS intégrée Série K 2 zones - 3 à 9 kW - monophasé

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

Module Hydraulique avec ECS intégrée 'All in One' avec kit 2 zones installé de série - 3 à 9 kW - Monophasé - Compatible Génération K R32

 
 

Détails du produit

K HAUTE PERFORMANCE

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

K HAUTE PERFORMANCE

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Pompe à chaleur (air/eau) version split

profil de soutirage

L

tension de raccordement

230 V

profondeur de l'unité intérieure

602 mm

volume du réservoir

185 l

Modèle type

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique

3...3 kW

avec élément chauffant électrique

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C

28 dB(A)

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

140 %

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

poids de l'unité intérieure

100 kg

hauteur de l'unité intérieure

1642 mm

largeur de l'unité intérieure

599 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.