Compresseur modulable
Oui
Type d'optimisation
thermostat d'ambiance
Transfert de données par Internet
Non
COP à 7/35 °C selon EN 14511
3.41
Puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
8.4 kW
Refroidissement intégré
Oui
Diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
Type de réfrigérant
R410a
Avec élément chauffant électrique
Oui
Adapté au chauffage d'eau de piscine
Oui
Régulation de la température ambiante
Oui
Adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
Régulation de piscine
Oui
Diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
Pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure)
39 dB
Indice de protection (IP) pour unité extérieure
IPX4
Puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C
47 dB(A)
Charge en fluide réfrigérant préchargé
1.75 kg
Efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
96 %
Puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
5.1...5.1 kW
Puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
7.1...7.1 kW
Convient pour le refroidissement actif
Oui
Limitation de la consommation électrique maximale
16 A
Type d'alimentation de la pompe (pompe système)
AC
Type de pompe (pompe système)
économe en énergie
Transmission de données via liaison bus
Non
Commande externe nécessaire
Non
Puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Oui
Régulation pour commande d'accumulateur
Oui
Régulation pour commande de chaudière de chauffage
Oui
Transfert de données par USB
Non
Température max. de départ chauffage
62 °C
Tension de raccordement
230 V
Commande à distance possible
Oui
Poids de l'unité extérieure
89 kg
Profondeur de l'unité extérieure
440 mm
Largeur de l'unité extérieure
930 mm
Hauteur de l'unité extérieure
1380 mm
Type de réglage
régulation selon conditions atmosphériques
Modèle type
unité extérieure