Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services
star
Expertises
La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Conducteur nu
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 8738206023

PAC A/E Split - Compress 3000 AWS - ODU Split 13s - 13,3 kW A-7W35 - R410a

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :BOT8738206023
Réf Fab :8738206023
EAN13 :4054925511277

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 9.2
  • Puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 15.7 kW
  • Modèle type unité extérieure
ENVIRONMENTAL_ICON

Pompe à chaleur Air/Eau Réversible Split - Compress 3000 AWS - ODU Split 13s - Unité extérieure monophasé 13,3 kW A-7W35 - R410a - A++/A++ - 171%/134%

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Les points forts
- 10 modèles de 3 à 16 kW
- 4 unités intérieures tout inclus : unité murale avec appoint électrique ou unité hybride murale, unité colonne avec ballon ECS intégré avec appoint électrique ou appoint électrique plus solaire
- Compatible pour tout type d'installation ou besoin (rafraichissement, jusqu'à 4 circuits de chauffage, solaire…)

Performances
- Un COP (coefficient de performance) jusqu'à 4,8 (A7/W35)
- Fonctionnement de la PAC jusqu'à -20 °C température extérieure
- Modulation de puissance : gamme Inverter
Installation
- 4 modules hydrauliques tout inclus et facilement accessibles : mural avec appoint électrique ou unité hybride ou colonne avec ballon ECS intégré avec appoint électrique ou appoint solaire
- Accessoires pour satisfaire tout type d'installation : jusqu'à 4 circuits de chauffage, solaire, rafraichissement
- Accessoires électriques automatiquement détectables par la régulation et intégrables dans le module intérieur (plug & play)
Technologie
- Mode secours : appoint électrique intégré ou unité hybride ou appoint solaire
- Rafraichissement possible par le mode réversible
- Module IP (accessoire) pour gestion de la PAC à distance avec un smartphone ou une tablette
Confort
- Résistance électrique ou module hybride avec vanne d'appoint intégrée pour couvrir des besoins supplémentaires
- Faibles émissions sonores et mode nuit
Fournitures standard
Unité extérieure
- Pompe à chaleur
Unité intérieure
- Boitier électrique avec nouvelle régulation
- Sondes de température de départ et de température extérieure
- Vase d'expansion
- Pompe de circulation basse énergie
- Purgeur d'air, manomètre, soupape de sécurité, by-pass
- Possibilité d'intégrer l'accessoire IP pour la gestion à distance
En complément
Avec la version murale appoint électrique
- Appoint électrique ajustable 2, 4, 6 ou 9 kW
Avec la version murale hybride
- Vanne de mélange d'appoint
Avec la version colonne avec ballon ECS intégré
- Ballon ECS inox 190 l
- Connexion en T pré-montée
- Appoint électrique ajustable 2, 4, 6 ou 9 kW
Avec la version colonne avec ballon ECS solaire intégré
- Ballon ECS inox 184 l avec échangeur solaire
- Connexion en T pré-montée
- Appoint électrique ajustable 2, 4, 6 ou 9 kW

Compress 3000 aws

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Compress 3000 aws

Pompe à chaleur (air/eau) version split

Compresseur modulable

Oui

Type d'optimisation

thermostat d'ambiance

Transfert de données par Internet

Non

COP à 7/35 °C selon EN 14511

9.2

Puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

15.7 kW

Refroidissement intégré

Oui

Longueur maximale de conduit

30 m

Diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

Type de réfrigérant

R410a

Avec élément chauffant électrique

Oui

Adapté au chauffage d'eau de piscine

Oui

Régulation de la température ambiante

Oui

Adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

Régulation de piscine

Oui

Diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

Pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure)

55 dB

Indice de protection (IP) pour unité extérieure

IPX4

Puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C

67 dB(A)

Charge en fluide réfrigérant préchargé

2.3 kg

COPd à Tj=+7°C

6.1

Profil de soutirage

L

Efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

82 %

Puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

12...12 kW

Puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

14...14 kW

Convient pour le refroidissement actif

Oui

Limitation de la consommation électrique maximale

32 A

Type d'alimentation de la pompe (pompe système)

AC

Type de pompe (pompe système)

économe en énergie

Transmission de données via liaison bus

Non

Commande externe nécessaire

Non

Puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

Régulation pour commande d'accumulateur

Oui

Régulation pour commande de chaudière de chauffage

Oui

Transfert de données par USB

Non

Température max. de départ chauffage

55 °C

Tension de raccordement

230 V

Commande à distance possible

Oui

Poids de l'unité extérieure

94 kg

Profondeur de l'unité extérieure

330 mm

Largeur de l'unité extérieure

950 mm

Hauteur de l'unité extérieure

1380 mm

Type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

Modèle type

unité extérieure

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Expertises
Expertises
  • Courant faible - Conectis by Rexel
  • Eclairage - Lumotion by Rexel
  • Genie climatique - Climancy by Rexel
  • Photovoltaïque - PV by Rexel
  • IRVE - Freshmile
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel