Pompe à chaleur air/eau monobloc 6 kW avec tour hydraulique combinée (ballons tampon + ECS) fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf HPA-O 6 CS Plus compact D Set S 1.1
Le kit de pompes à chaleur air-eau est idéal pour les constructions neuves
Encombrement réduit, car seulement un appareil extérieur et un appareil intérieur nécessaires
Hpa-o plus
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compresseur modulable
COP à 7/35 °C selon EN 14511
transfert de données par Internet
température de l'air
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution
pression de service max. système émetteur
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
type de réfrigérant
montage appareil
adapté à l'eau chaude sanitaire
régulation de la température ambiante
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511
COPd à Tj=+7°C
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
charge en fluide réfrigérant préchargé
commande d'eau chaude sanitaire intégrée
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
convient pour le refroidissement actif
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
démarrage progressif intégré
transmission de données via liaison bus
commande externe nécessaire
convient pour chauffage central
transfert de données par USB
quantité d'air
température max. de départ chauffage
bruit de fonctionnement
tension de raccordement
fréquence
protection de l'appareil
commandable à distance
type de réglage
Classe de protection (IP)
Profondeur
nombre de phases
poids
Largeur
Hauteur