Pompe à chaleur air/eau 8 kW Chauffage+ECS HPA-O 8 CS Plus compact D Set S 1.1

Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.76
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 4.86 kW
  • type de réfrigérant R410a

Pompe à chaleur air/eau monobloc 8 kW avec tour hydraulique combinée (ballons tampon + ECS) fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, pour le neuf ou la réno HPA-O 8 CS Plus compact D Set S 1.1

 
 

Détails du produit

Le kit de pompes à chaleur air-eau est idéal pour les constructions neuves
Encombrement réduit, car seulement un appareil extérieur et un appareil intérieur nécessaires

Hpa-o plus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hpa-o plus

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.76

transfert de données par Internet

Oui

température de l'air

-20...40 °C

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution

22 mm

pression de service max. système émetteur

3 bar

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

4.86 kW

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

57 dB

type de réfrigérant

R410a

montage appareil

montage à l’extérieur

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

8.6 kW

COPd à Tj=+7°C

4.6

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2.088

charge en fluide réfrigérant préchargé

2 kg

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Oui

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

3...6 kW

convient pour le refroidissement actif

Oui

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

3...6 kW

démarrage progressif intégré

Oui

commande externe nécessaire

Oui

transmission de données via liaison bus

Oui

convient pour chauffage central

Oui

transfert de données par USB

Oui

quantité d'air

1.57...2.17 m³/h

température max. de départ chauffage

60 °C

bruit de fonctionnement

57...57 dB(A)

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

autre

protection de l'appareil

16 A

commandable à distance

Oui

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

Classe de protection (IP)

autre

Profondeur

524 mm

nombre de phases

1

poids

91 kg

Largeur

1.152 mm

Hauteur

812 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.