Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 526334
 

Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa A.I. R32 10 kW monophasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :AEN526334
Réf Fab :526334
EAN13 :3410535263349

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.5
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 9.5 kW
  • Modèle type complet

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) - 10 kW - R32 - chauffage seul

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit


Plus de confort Des préparateurs ECS grande capacité en option pour un confort optimal. Confort garanti hiver comme été grâce au kit rafraichissement en option. Acoustique améliorée. Offre de thermostats modulants pour un confort au plus juste.

ALFEA EXTENSA A.I.

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ALFEA EXTENSA A.I.

Code Douane

84186100

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

type de réfrigérant

R32

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.5

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

9.5 kW

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

130 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

178 %

température max. de départ chauffage

55 °C

poids de l'unité intérieure

42 kg

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

largeur de l'unité intérieure

448 mm

Modèle type

complet

profondeur de l'unité intérieure

477 mm

hauteur de l'unité intérieure

847 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel