Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 526333
 

Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa A.I. R32 8 kW monophasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :AEN526333
Réf Fab :526333
EAN13 :3410535263332

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.43
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 7.5 kW
  • Modèle type complet

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) - 8 kW - R32 - chauffage seul

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit


Facilité d'installation Paramétrage facile avec EASY START. Appoint électrique de 3 kW intégré de série. Pas de vanne filtre ni de pots à boue nécessaires grâce à l'échangeur coaxial breveté. Échangeur protégé de l'humidité.
Facilité d'entretien et de maintenance Conception hydraulique claire : facilité d'accès à tous les composants par l'avant. Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Service Pro. Garantie express : livraison des pièces détachées en 24h.
Accompagnement / services Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées. Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne. 7 centres de formations en France. Offres de services dédiées au constructeur.
Performance Départ d'eau à 55 °C jusque -20 °C en extérieur. Efficacité énergétique jusque 177 %. Performances optimales grâce à l'échangeur coaxial breveté.
Économies d'énergie Classe énergétique jusque A+++. Économies garanties dans le temps grâce à la robustesse de son échangeur coaxial breveté. Technologie Inverter pour la production de chaleur au juste besoin. Excellents résultats dans les moteurs de calculs.
Respect de l'environnement Fluide R32 à l'impact environnemental réduit : division de l'impact par 3 par rapport au R410A. Quantité de fluide optimisée sans compromis sur la performance de la machine.
Plus de confort Des préparateurs ECS grande capacité en option pour un confort optimal. Confort garanti hiver comme été grâce au kit rafraichissement en option. Acoustique améliorée. Offre de thermostats modulants pour un confort au plus juste.

ALFEA EXTENSA A.I.

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ALFEA EXTENSA A.I.

Code Douane

84186100

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

type de réfrigérant

R32

Compatible Energeasy connect

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.43

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

7.5 kW

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

128 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

177 %

température max. de départ chauffage

55 °C

poids de l'unité intérieure

42 kg

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

profondeur de l'unité intérieure

477 mm

hauteur de l'unité intérieure

847 mm

largeur de l'unité intérieure

448 mm

Modèle type

complet

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel