Compresseur modulable
Oui
Raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
Oui
Transfert de données par Internet
Oui
Refroidissement intégré
Oui
Longueur maximale de conduit
30 m
Diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
Avec élément chauffant électrique
Non
Adapté au chauffage d'eau de piscine
Non
Régulation de la température ambiante
Non
Adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
Régulation de piscine
Non
Diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
Ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
142 %
Ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
179 %
SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes
3.62
SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes
4.55
Catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU
2
Potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
675
Pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure)
51 dB
Puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C
64 dB(A)
Charge en fluide réfrigérant préchargé
1.25 kg
Puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
8...8 kW
Puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
10.2...10.2 kW
Convient pour le refroidissement actif
Oui
Démarrage progressif intégré
Oui
Transmission de données via liaison bus
Non
Commande externe nécessaire
Oui
Puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Non
Régulation pour commande d'accumulateur
Oui
Régulation pour commande de chaudière de chauffage
Non
Convient pour chauffage central
Oui
Transfert de données par USB
Non
Température max. de départ chauffage
65 °C
Tension de raccordement
240 V
Commande à distance possible
Oui
Poids de l'unité extérieure
75 kg
Profondeur de l'unité extérieure
370 mm
Largeur de l'unité extérieure
1010 mm
Hauteur de l'unité extérieure
1050 mm
Modèle type
unité extérieure