Notre Centre Logistique Régional de Saint-Martin-de-Crau est temporairement inaccessible en raison des inondations. Les livraisons restent assurées dans les départements 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 26, 30, 31, 34, 48, 66, 83 et 84, avec un délai estimatif de J+2 à J+3. Les mises à disposition en agence sont maintenues en J+2. Vos interlocuteurs habituels restent joignables par téléphone et par e-mail.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services
star
Expertises
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Conducteur nu
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Accueil
/
Chauffage hydraulique et plomberie
/
Energie renouvelable ENR
/
Pompe à chaleur liaison frigorifique
/
HWT-1101HW-E

Unité Extérieure Estia 11kW, R32, Liaisons frig., Compacte, Départ eau 35°C

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel
TS1HWT-1101HW-E
content_copy
Réf Fab
HWT-1101HW-E
content_copy
EAN13
5903699867037
content_copy

Caractéristiques principales

  • Température max. de départ chauffage 65 °C
  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.6
  • Modèle type unité extérieure

Unité Extérieure Estia 11kW, R32, Liaisons frigorifiques, Compacte : mono-ventilateur, Départ d'eau 35°C : SCOP = 4,55, 's = 179%, A+++, Départ d'eau 55°C : SCOP = 3,62, 's = 142%, A++, Fonctionnement jusqu'à -25°C, 42dB(A) à 5m,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité Extérieure PAC air/eau ESTIA Référence HWT-1101HW-E Technologie bibloc, réfrigérant R32 Puissance calorifique nominale/maximale : 11kW/13kW Maintien de capacité par température extérieure négative Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C Classe énergétique A+++ (+7/35) Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur Longueur de liaisons frigorifiques : jusqu'à 30m Compatible module hydraulique mural ou module ECS intégrée (1 ou 2 zones) Unité compacte (HxLxP) : 1050 x 1010 x 370 mm Compresseur Twin-Rotary à injection

Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA R32 Chauffage et eau chaude sanitaire Mono-ventilateur 4 tailles de 4 à 11kW Neuf / rénovation Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C A+++ (+7/35) Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.

ESTIA

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

ESTIA

Pompe à chaleur (air/eau) version split

Compresseur modulable

Oui

Raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Oui

Transfert de données par Internet

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.6

Refroidissement intégré

Oui

Longueur maximale de conduit

30 m

Diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

Type de réfrigérant

R32

Avec élément chauffant électrique

Non

Adapté au chauffage d'eau de piscine

Non

Régulation de la température ambiante

Non

Adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

Régulation de piscine

Non

Diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

ETAs ηs-h (application à basse température (35 °C) pour climat moyen)

179 %

ETAs ηs-h (application à température moyenne (55°C) pour climat moyen)

142 %

SCOP (application à température moyenne (55°C) pour climat moyen)

3.62

SCOP (application à basse température (35°C) pour climat moyen)

4.55

Catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU

2

Potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

Pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure)

51 dB

Puissance sonore de l'unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C

64 dB(A)

Charge en fluide réfrigérant préchargé

1.25 kg

COPd à Tj=+7°C

6.23

Puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

8...8 kW

Puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

10.2...10.2 kW

Convient pour le refroidissement actif

Oui

Démarrage progressif intégré

Oui

Transmission de données via liaison bus

Non

Commande externe nécessaire

Oui

Puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

Régulation pour commande d'accumulateur

Oui

Régulation pour commande de chaudière de chauffage

Non

Convient pour chauffage central supplémentaire

Oui

Transfert de données par USB

Non

Température max. de départ chauffage

65 °C

Tension de raccordement

240 V

Commande à distance possible

Oui

Poids de l'unité extérieure

75 kg

Profondeur de l'unité extérieure

370 mm

Largeur de l'unité extérieure

1010 mm

Hauteur de l'unité extérieure

1050 mm

Modèle type

unité extérieure

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Expertises
Expertises
  • Courant faible - Conectis by Rexel
  • Eclairage - Lumotion by Rexel
  • Genie climatique - Climancy by Rexel
  • Photovoltaïque - PV by Rexel
  • IRVE - Freshmile
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel