Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. HWS-1405H-E
 

Unité Extérieure Estia 14kW, R410A, Liaisons frigorifiques, Départ d'eau 35°C

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1HWS-1405H-E
Réf Fab :HWS-1405H-E
EAN13 :4904550686485
ENVIRONMENTAL_ICON

Unité Extérieure Estia 14kW, R410A, Liaisons frigorifiques, Départ d'eau 35°C : SCOP = 4,08, 's = 159%, A++, Départ d'eau 55°C : SCOP = 3,31, 's = 129%, A++, Fonctionnnement jusqu'à -20°C,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Pompe à chaleur Air/Eau bi-bloc réversible Inverter.
Gamme ESTIA
Modèle HWS-1405H-E
Puissance froid: 11kW ; Puissance chaud : 14kW
EER/COP : 2,89/4,5
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1340x900x320mm
Niveau sonore maximum : 51dB(A)
PAC air/eau ESTIA
Chauffage et ECS
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques
Départ d'eau : jusqu'à 55°C
Neuf et rénovation
Performances élevées - compresseurs Toshiba Twin-Rotary
Classe energ. A++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -20°C extérieur

ESTIA

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ESTIA

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Pompe à chaleur (air/eau) version split

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

129 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

159 %

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2088

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.7 kg

longueur maximale de conduit

30 m

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

Type de réfrigérant

R410a

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel