Unité intérieure PAC Bi-Bloc HP K 3/5/7/9kW mono

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

Module Hydraulique chauffage seul bi-bloc Haute Performance - 3 à 9 kW - Monophasé - Compatible Génération K R32

 
 

Détails du produit

K HAUTE PERFORMANCE

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

K HAUTE PERFORMANCE

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Pompe à chaleur (air/eau) version split

largeur de l'unité intérieure

500 mm

puissance de l'élément chauffant électrique

3...3 kW

avec élément chauffant électrique

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

poids de l'unité intérieure

40 kg

profondeur de l'unité intérieure

348 mm

hauteur de l'unité intérieure

892 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C

28 dB(A)

tension de raccordement

230 V

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

Modèle type

unité intérieure

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.