Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R Taille 16 triphasée

Main media

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R Taille 16 Triphasée Chauffage d'appoint intégré Facilité d'accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance

 
 

Détails du produit

Daikin altherma 3 r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Daikin altherma 3 r

Code Douane

84186100

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

poids de l'unité intérieure

54 kg

profondeur de l'unité intérieure

390 mm

hauteur de l'unité intérieure

840 mm

largeur de l'unité intérieure

440 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution

1 mm

pression de service max. système émetteur

3 bar

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.