Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur air-eau unité intérieure triphasée Aquarea All-in-One Série K au R32 pour Taille 9 - 12
. Aquarea T-CAP All in One avec ECS intégrée Génération K monophasé / triphasé. Chauffage et rafraîchissement · R32
Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / ballon d'ECS en acier inoxydable avec panneau d'isolation sous vide U-Vacua™ / contrôleur de débit intégré.
Flexibilité : faible encombrement de 598 x 600 / pot à boue intégré.
Confort : capacité constante jusqu'à -20°C / plage de fonctionnement jusqu'à -28°C / sortie d'eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C.
Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées
(contrôle 2 zones, contrôle bivalent).
Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
K
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
profil de soutirage
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
volume du réservoir
Modèle type
hauteur de l'unité intérieure
largeur de l'unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique
poids de l'unité intérieure
profondeur de l'unité intérieure
avec élément chauffant électrique
régulation de la température ambiante
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)
tension de raccordement
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C
type de pompe (pompe système)