Unité intérieure triphasé Aquarea T-CAP Bi-bloc Série K 12 kW au R32 avec appoint 9 kW
Aquarea T-CAP Bi-bloc Génération K monophasé / triphasé. Chauffage et rafraîchissement · R32
Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / débitmètre intégré.
Flexibilité : filtre à tamis magnétique intégré.
Confort : capacité constante jusqu'à -20°C / plage de fonctionnement jusqu'à -28°C / eau chaude à 60°C même à une température extérieure de -10°C.
Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).
Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB
K T-CAP
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
puissance de l'élément chauffant électrique
tension de raccordement
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C
avec élément chauffant électrique
régulation de la température ambiante
type de pompe (pompe système)
poids de l'unité intérieure
profondeur de l'unité intérieure
hauteur de l'unité intérieure
largeur de l'unité intérieure
Modèle type