Unité intérieure triphasée Aquarea T-CAP Série K au R32 de taille 16

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

Unité intérieure triphasé Aquarea T-CAP Bi-bloc Série K 16 kW au R32 avec appoint 9 kW

 
 

Détails du produit

Aquarea T-CAP Bi-bloc Génération K monophasé / triphasé. Chauffage et rafraîchissement · R32
Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / débitmètre intégré.
Flexibilité : filtre à tamis magnétique intégré.
Confort : capacité constante jusqu'à -20°C / plage de fonctionnement jusqu'à -28°C / eau chaude à 60°C même à une température extérieure de -10°C.
Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).
Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB

K T-CAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

K T-CAP

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Pompe à chaleur (air/eau) version split

poids de l'unité intérieure

42 kg

largeur de l'unité intérieure

500 mm

Modèle type

unité intérieure

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C

33 dB(A)

puissance de l'élément chauffant électrique

3...9 kW

profondeur de l'unité intérieure

348 mm

hauteur de l'unité intérieure

892 mm

avec élément chauffant électrique

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

tension de raccordement

400 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.