Unité murale Daikin Alt 3 R W Taille 8 - accessoire chauffage

Main media

Unité murale Daikin Altherma 3 R W Taille 8 Toutes les pièces hydrauliques sont incluses Facilité d'accès à la carte CI et aux pièces hydrauliques Unité compacte Combinaison avec un réservoir ou un accumulateur thermique ECH2O

 
 

Détails du produit

Daikin altherma 3 r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Daikin altherma 3 r

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Pompe à chaleur (air/eau) version split

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution

1 mm

pression de service max. système émetteur

3 bar

hauteur de l'unité intérieure

840 mm

largeur de l'unité intérieure

440 mm

poids de l'unité intérieure

42 kg

profondeur de l'unité intérieure

390 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.