Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison hydraulique breadcrumb-arrow
  5. 3301866
 

Ensemble PAC monobloc monophasé NIMBUS COMPACT 150 M NET R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :A1N3301866
Réf Fab :3301866
EAN13 :5414849199750

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.7
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 15 kW
  • type de réfrigérant R32

Ensemble PAC triple service monobloc mono NIMBUS COMPACT 150 M LINK R32. Fluide frigorigène R32. Connectivité embarquée. Pmax -7°C/55°C : 12,4 kW. Fonctionnement garanti par -20°C. Sorti d'eau à 60°C jusqu'à -10°C en 100% PAC

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Solution triple services. Raccordement par liaison hydraulique. Ballon intégré de 180 litres. Encombrement réduit : 60 x 60 cm. Classe énergétique A+++ Module hydraulique 1 zone. Pilotage à distance avec Ariston Net.

NIMBUS COMPACT M NET

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

NIMBUS COMPACT M NET

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.7

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

15 kW

type de réfrigérant

R32

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

Avec réservoir tampon intégré

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.1 kg

profil de soutirage

L

température max. de départ chauffage

60 °C

Fréquence

50 Hz

volume du réservoir

180 l

Nombre de phases

1

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel