Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C, 17 kW monophasé au R290 (sans HFC).
Puissance modulaire grâce à la combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l'offre à la demande.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.
Gestion du chauffage 1 circuit de série.
Option 2ème circuit chauffage ou ECS.
Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des boues.
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.
Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.
Module de distribution hydraulique en fonte.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.
Pompe à Chaleur Air/Eau Monobloc haute température 70°C, pilote multifonctions et adaptable à toutes configurations, chauffage et ECS déportée.
Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
S'adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d'appoint.
Répond à tous les besoins de chauffage et d'Eau Chaude Sanitaire intégrée.
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **
Compresseur garanti 5 ans sous réserve du respect des conditions de garantie stipulées dans les CGV du tarif en vigueur.
CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON TOUT L'HIVER. LA SOLUTION IDEALE POUR REMPLACER UNE CHAUDIERE FIOUL. LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU'A 70°C ET LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT. UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN. -
•PAC monobloc disponible en taille 17 kW, 20 kW, 25 kW, 32 kW et 40 kW (monophasé et / ou triphasé selon modèle),
•différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d'eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré,
•convient à tous les projets en maison individuelle, logement collectif, tertiaire, applications industrielles,
•idéale pour la rénovation en remplacement d'une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d'intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
•convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs),
•possibilité d'installation en cascade pour atteindre jusqu'à 96 kW. HAUTES PERFORMANCES :
•fonctionnement thermodynamique jusqu'à -20°C d'air extérieur,
•capable d'alimenter un chauffage central jusqu'à 70°C même les jours de grands froids,
•puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l'offre à la demande (à partir du modèle 17),
•capable d'assurer la production d'ECS sans appoint même en plein hiver,
•COP exceptionnel permettant jusqu'à 80% d'économie sur le chauffage,
•silencieuse. CONCEPTION :
•construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement (à partir du modèle 17), conception robuste et fiable des organes électriques et électroniques,
•pompe à chaleur monobloc haute température associée à son pilote hydraulique multifonctions,
•pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, aucun impact sur l'effet de serre
•technologie brevetée intuis,
•sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…). FACILITE D'INSTALLATION :
•pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l'unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
•pas d'intervention sur le c
Hrc70 premium+