Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, 14 kW monophasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote DS170D double service avec ballon ECS 170 L intégrée.
Chauffage et ECS tout en un.
Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon d'eau chaude sanitaire.
Equipé d'un vase d'expansion.
Appoint ou secours électrique de 3 kW.
Découplage hydraulique des circuits PAC et radiateurs intégré.
Bouteille de découplage de 25 L associée.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.
Pompe à Chaleur Air/Eau Monobloc Haute Température 70°C, pilote compact "Tout en 1", chauffage et eau chaude sanitaire intégrée.
Pompe à chaleur certifiées "Origine France Garantie" (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avec
pilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
Kit complet PAC Monobloc + Pilote avec cuve Eau Chaude Sanitaire 170L intégrée + Liaison hydraulique fournie avec les filtres nécessaires, pas de manipulation des fluides pour une installation facilitée.
Maison individuelle, récente, neuve RE2020 et rénovation quelle que soit l'isolation.
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **
*Concerne les puissances 6 & 8 kW
** Compresseur garanti 5 ans sous réserve du respect des conditions de garantie stipulées dans les CGV du tarif en vigueur.
Conception :
•Pompe à chaleur certifiées « Origine France Garantie (*) », le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
•Pilote hydro-électronique autonome, compact et complet pour une installation facilitée et un fonctionnement optimisé.
•Elégance d'une solution « Tout en 1 ».
•Monobloc pour une installation facilitée, une simple liaison hydraulique relie la PAC à son pilote, pas de manipulation des fluides.
•Réponse à tous les besoins, Chauffage, Eau Chaude Sanitaire intégrée.*Concerne les HTi 6 & 8 mono Destination :
•Maison individuelle, récente, neuve RE2020 et rénovation quelle que soit l'isolation.
•Convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher ou plafond chauffant, radiateurs basse température) ou radiateurs haute température en rénovation.
•S'installe en remplacement d'une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d'intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
Performance :
•Haute Température jusqu'à 70°C grâce au fluide R290, assure le chauffage dans toutes les configurations et les cycles anti-légionellose sans appoint pour la production d'ECS.
•Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance, de 15 à 100%, pour ajuster la puissance au besoin et aux conditions extérieures
•Large gamme de puissance, HTi70 6 mono, HTi70 8, 11, 14 kW mono ou triphasée.
•COP normatif supérieur à 5.
•Fonctionne en thermodynamique jusqu'à -20°C d'air extérieur.Confort & durabilité :
•Silencieuse, grâce à une conception minutieuse.
•Evolutif aux besoins pour couvrir plusieurs circuits.
•Pilotage à distance avec la connectivité. (en option)
•Cuve ECS 170L intégrée
•Appoint électrique 6 kW étagé intégré (2,4 et 6 kW)
•Construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion
•Compresseur garanti 5 ans - Compresseur garanti 5 ans sous réserve du respect des conditions de garantie stipulées dans les CGV du tarif en vigueur.
Environnement :
•Fluide R290 scellé dans l'unité extérieure, non fluoré, impact sur l'effet de serre drastiquement réduit, conformité à la F-GAS 2025, technologie brevetée intuis
Hti70 - ds170d