Pompe à chaleur conçue et fabriquée en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
Pilote compact et complet en réponse à tous les besoins, chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire déportée.
Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans *
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Haute Température 70°C Pilote complet assurant chauffage, rafraîchissement et ECS déportée.
Pompe à chaleur conçue et fabriquée en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
Pilote compact et complet en réponse à tous les besoins, chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire déportée.
Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans *
* Compresseur garanti 5 ans sous réserve du respect des conditions de garantie stipulées dans les CGV du tarif en vigueur.
POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, A TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, AU R290 (SANS HFC).
UNE TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, DE 15% A 100% POUR ADAPTER AU PLUS JUSTE LA PUISSANCE AU BESOIN ET AUX CONDITIONS EXTERIEURES.
LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU'A 70°C ET LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT. UNE GAMME COMPACTE ET MULTIFONCTIONS OFFRANT CONFORT ET REPONDANT A CHAQUE BESOIN :
•PAC monobloc disponible en taille 6 kW monophasée et 8 kW, monophasée ou triphasée,
•Pilote Orium multifonctions pour assurer le chauffage, le rafraîchissement (kit optionnel), et la production d'eau chaude sanitaire avec ballon déporté,
•convient aux projets en maison individuelle récente, RE2020 et rénovation
•convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher ou plafond chauffant/rafraîchissant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs) ou radiateurs haute température.
•S'installe en remplacement d'une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d'intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,HAUTES PERFORMANCES :
•fonctionnement thermodynamique jusqu'à -20°C d'air extérieur
•capable d'alimenter un chauffage central jusqu'à 70°C même les jours de grands froids,
•ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort,
•capable d'assurer la production d'ECS sans appoint,
•silencieuse.CONCEPTION :
•pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l'effet de serre drastiquement réduit – technologie brevetée intuis,
•sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…),
•construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion.FACILITE D'INSTALLATION :
•pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l'unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
•pas d'intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d'être frigoriste pour la poser,
•des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations,
•pompe à chaleur livrée avec des sangles de transport prémontées,
Hti70 orium 3s