Pompe à chaleur air-eau monobloc AURÉA 2 - 12kW R290 - Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance
Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch
Une UE repensée tout en gris anthracite pour une meilleure intégration dans l'environnement extérieur
Une unité extérieure parmi les plus compactes du marché
Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière
Nouveau fluide au propane R290 très respectueux de l'environnement (GWP=3)
Système Smart Protect pour garantir un fonctionnement optimal et durable de la pompe à chaleur en protégeant l'échangeur à plaques
75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l'air extérieur
Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance
Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START
SAV Express
Température de sortie d'eau jusqu'à 75°C
Une unité extérieure parmi les plus compactes du marché
Auréa 2
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
COP à 7/35 °C selon EN 14511
type de réfrigérant
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
charge en fluide réfrigérant préchargé
type de pompe (pompe système)
bruit de fonctionnement
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur