Plus facile à installer Le système Smart Protect fait gagner jusqu'à 1/2 journée de pose et jusqu'à 1000€ sur le devis? Plus compacte : Unité intérieure aux mêmes standards que l'électro-ménager. Jusqu'à 1m2 de gagné par rapport à une installation en déporté. Unité extérieure : un seul ventilateur quelle que soit la puissance Une interface de régulation plus intuitive avec texte et couleurs, pour une mise en service rapide et facile grâce à l'Easy Start. Et un fonctionnement sans sonde extérieure grâce à Atlantic Smart Adapt L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente L'application Atlantic Services Pro, un portail privilégié vers la documentation technique et la livraison de pièces détachées. La Garantie Express permet d'ailleurs de vous livrer les pièces de remplacement en 24h ! Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients ! Intégration parfaite dans l'habitat Seulement 34 dB(A) à 5m (modèle 8 kW) pour un silence équivalent à celui d'un chuchotement. C'est une des plus silencieuses du marché ! Un design dans l'air du temps L'offre d'accessoires est complète et correspond à tout type d'installation. Elle comprend un ballon tampon, une pompe de découplage, un filtre, une vanne de vidange, un appoint électrique intégrés Une durabilité à toute épreuve Le système Smart Protect assure la protection de l'échangeur à plaques : débit minimum assuré, filtre et pot à boues livré de série Tous les éléments indispensables au fonctionnement optimal de la PAC sont déjà intégrés dans le module hydraulique optimisé Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente
Alfea excellia m