Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Duo 6 kW monophasée

Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5.05
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 8.08 kW
  • type de réfrigérant R290

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter haute température (75DC) - 6 kW - R290 - chauffage et eau chaude sanitaire

 
 

Détails du produit

Intégration parfaite dans l'habitat A partir de 30 dB(A) à 5m seulement, plus silencieux qu'une bibliothèque ! Un ventilateur invisible et un nouveau design élégant et discret Fluide naturel R290, respectueux de l'environnement avec un Potentiel de Réchauffement Glogal (PRG) de seulement 3, soit 700 fois moins que les fluides habituels Une connectivité à distance facile et sans bridge avec Cozytouch pour les particuliers, et sur Cozypro pour une gestion à distance par les pros
Facile à installer et à maintenir Une unité intérieure conçue pour simplifier : 100% des composants accessibles par l'avant, pour une installation et un entretien rapide et facile Système hydraulique de découplage sur ballon tampon Smart Protect incluant des accessoires de protection de l'échangeur de série : jusqu'à 1000€ d'économies sur le devis et 4h de gagnées à l'installation ! Compatible avec l'outil de gestion à distance Cozypro, pour une maintenance sans déplacements Une interface intuitive avec texte et couleurs, et une mise en service guidée avec Easy Start
Un confort optimal Garantie Confort Atlantic avec un départ d'eau jusqu'à 75°C pour répondre à toutes les rénovations, partout en France Un compresseur innovant, plus performant et mieux isolé, pour un fonctionnement ultra silencieux Une interface de régulation plus intuitive avec texte et couleurs, et une mise en service rapide et facile grâce à l'Easy Start Régulation de la température sans sonde extérieure grâce à Atlantic Smart Adapt : 59€ et 1h d'économisés à l'installation Un ballon ECS de 190L avec débitmètre intégré pour assurer les besoins en ECS du foyer
On est là pour vous accompagner Le savoir faire d'une marque française, élue n°1 du service client L'offre Pack Zen, pour vous accompagner sur vos dossiers d'aides, et vous laisser vous concentrer sur l'essentiel Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients ! Une PAC éligible à l'Extension de garantie 10 ans(1) en plus des garanties 2 ans pièces et 5 ans compresseur et échangeur !

Alfea m duo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Alfea m duo

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.05

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

8.08 kW

type de réfrigérant

R290

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

142 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

195 %

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

bruit de fonctionnement

55...55 dB(A)

température max. de départ chauffage

75 °C

poids

130 kg

Profondeur

520 mm

Hauteur

1133 mm

Largeur

1083 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.