UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E Taille 16 une zone triphasée 180 L

Main media

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 série E7 triphasée Modèle au sol avec ballon ECS 180L intégré Chauffage d'appoint intégré Une zone Facilité d'accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance

 
 

Détails du produit


Confort
Plateforme chaud seul + accessoire en option pour
proposer le mode froid
Discrétion
32 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2)
en mode nuit
Connectivité et pilotage à distance
Pilotage par la voix (avec Amazon Alexa ou Google
Assistant) et Diagnostic 2.0 grâce à la Maintenance
prédictive (2e semestre 2020)

Daikin altherma 3 h ht

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Daikin altherma 3 h ht

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Pompe à chaleur (air/eau) version split

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution

1 mm

poids de l'unité intérieure

109 kg

profondeur de l'unité intérieure

625 mm

largeur de l'unité intérieure

595 mm

pression de service max. système émetteur

3 bar

hauteur de l'unité intérieure

1650 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.