Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité Monobloc Daikin Altherma 3 M Taille 06 chaud seul Fonctionnement garanti par -25 °C Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -7°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 770 x 1250 x 360 mm 58 dB(A) de puissance sonore à 5 m
Unité Monobloc Daikin Altherma 3 M Taille 06 chaud seul
Fonctionnement garanti par -25 °C
Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -7°C en 100% PAC
Pompe à chaleur fonctionnant au R32
H x L x P : 770 x 1250 x 360 mm
58 dB(A) de puissance sonore à 5 m
Daikin altherma 3 m
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
compresseur modulable
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
transfert de données par Internet
température de l'air
pression de service max. système émetteur
adapté au chauffage d'eau de piscine
régulation de la température ambiante
adapté à l'eau chaude sanitaire
régulation de piscine
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
charge en fluide réfrigérant préchargé
COPd à Tj=+7°C
commande d'eau chaude sanitaire intégrée
convient pour le refroidissement actif
démarrage progressif intégré
transmission de données via liaison bus
commande externe nécessaire
régulation pour commande d'accumulateur
régulation pour commande de chaudière de chauffage
convient pour chauffage central
transfert de données par USB
température max. de départ chauffage
tension de raccordement
protection de l'appareil
commandable à distance
possibilité de mise en cascade
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur