Unité extérieure Big Aquarea T-CAP Série M-25 kW-3ph

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant R290
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 25 kW

Unité extérieure avec module de contrôle triphasé Big Aquarea T-CAP Série M 25 kW au R290

 
 

Détails du produit

M T-CAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

M T-CAP

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

type de réfrigérant

R290

compresseur modulable

Oui

montage appareil

montage à l’extérieur

transfert de données par Internet

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

température de l'air

-25...35 °C

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

25 kW

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

140 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

167 %

SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes

3.57

SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes

4.25

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

25 kW

convient pour le refroidissement actif

Oui

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

commande externe nécessaire

Oui

convient pour chauffage central

Oui

poids

240 kg

Profondeur

460 mm

Hauteur

1645 mm

Largeur

1500 mm

bruit de fonctionnement

58...58 dB(A)

température max. de départ chauffage

75 °C

commandable à distance

Oui

possibilité de mise en cascade

Oui

nombre de phases

3

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

0.02

charge en fluide réfrigérant préchargé

3 kg

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

25...25 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

25...25 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.