Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité extérieure triphasée Aquarea Haute Performance Série M au R290 de taille 9 kW
M Haute Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
compresseur modulable
transfert de données par Internet
température de l'air
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
Type de réfrigérant
montage appareil
adapté à l'eau chaude sanitaire
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes
SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes
SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
charge en fluide réfrigérant préchargé
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
convient pour le refroidissement actif
type de pompe (pompe système)
commande externe nécessaire
bruit de fonctionnement
température max. de départ chauffage
commandable à distance
Possibilité de mise en cascade
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur