Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT Taille 12 triphasée

Main media

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT Taille 12 triphasée Chauffage d'appoint intégré Facilité d'accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance

 
 

Détails du produit

Daikin altherma 3 h mt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Daikin altherma 3 h mt

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Pompe à chaleur (air/eau) version split

pression de service max. système émetteur

3 bar

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution

1 mm

poids de l'unité intérieure

36 kg

profondeur de l'unité intérieure

390 mm

hauteur de l'unité intérieure

840 mm

largeur de l'unité intérieure

440 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.