La NIBE S735-7 est une pompe à chaleur air extrait/eau inverter. Complètement équipée et sans unité extérieure, elle offre une solution prête à l'emploi pour la ventilation, le chauffage central et l'eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur récupère de manière très efficace la chaleur de l'air de ventilation.
Un rendement élevé est garanti du fait que l'Inverter de la pompe à chaleur adapte parfaitement la fourniture de chaleur en fonction de la demande de puissance. La pompe à chaleur est en outre bien isolée et écoénergétique. La perte de chaleur et la consommation d'énergie sont ainsi limitées au minimum.
Utilisation en habitat individuel ou collectif individualisé
7kW inverter, alimentation triphasée
ETAS système climat moyen 35/55°C : 175/136%
La gamme de pompes à chaleur NIBE S735 recycle et utilise l'énergie perdue. Elle collecte l'air chaud qui est évacué vers l'extérieur par le système de ventilation et réutilise cette chaleur pour le chauffage du bâtiment et la production d'eau chaude sanitaire.
La pompe à chaleur Air extrait / Eau NIBE intègre l'ensemble des éléments pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la ventilation. Elle forme une unité compacte aux dimensions standards électroménager. Elle est principalement destinée à une installation en appartement ou pavillon neuf.
Équipée de la technologie Inverter permettant de s'adapter au plus près du besoin, la pompe à chaleur NIBE S735 intègre également un ballon d'eau chaude inox et est dotée d'un fluide frigorigène naturel (R290).
Elle allie ainsi hautes performances, durabilité et faible impact sur l'environnement.
La NIBE S735 s'intègre parfaitement dans l'habitat avec son nouveau design et ses performances acoustiques encore améliorées.
Avec le wifi intégré, la NIBE Série S devient une partie intégrante de votre maison connectée. La technologie intelligente régule automatiquement le climat intérieur pendant que vous assurez le contrôle total depuis votre téléphone ou votre tablette grâce aux accessoires connectés et à myUplink.
- Modèle monobloc pour installation intérieure. Pas d'unité extérieure ni de liaisons frigorifiques.
- Pompe à chaleur connectée tout-en-un pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la ventilation.
- Encore plus de performances thermiques et acoustiques et moins d'impact sur l'environnement.
- Conception et fabrication Suédoises
Nibe s735