Collier Kit SAV D60/100mm

Main media

Détails du produit

Collier Sekurit pour conduits et coudes de 2nde géneration (après septembre 2017)

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Rolux condensation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bague de tension, gaine de ventilation ronde

pour manchettes flexibles

Non

finition renforcée

Non

avec fermeture rapide

Oui

avec fermeture à vis

Non

diamètre nominal du conduit

100 mm

avec pièce intercalaire

Oui

Matériau

plastique

qualité du matériau

autre

raccordement

autre

Largeur

47 mm

Info produit

Gamme

Rolux condensation

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.