Sortie de toit VMC Valetis universel rouge avec multidiam

Main media

Détails du produit

• Solin d'étanchéité Ubiflex® (500 x 600 mm) permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles
• Avec adaptateur multi-diamètre
• Très faibles pertes de charge (testé auprès du laboratoire CETIAT)
• Conforme DTU 68.3 et CPT 3828
• Compatible RE 2020

Sortie de toit haute performance pour l'extraction d'air d'une VMC simple, double-flux ou CET. Ses excellentes performances aérauliques permettent d'améliorer l'efficacité du réseau de ventilation et de maximiser la conformité du réseau. Compatible RE2020

Valetis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Valetis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Passe-toit pour conduit rond

longueur du collier de toit

500 mm

largeur du collier de toit

600 mm

matériau plaque à coller

autre

diamètre nominal du conduit

160 mm

pente du toit

16...55 °

Matériau

plastique

Hauteur

308 mm

Modèle type

à simple paroi

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.