Ramonage Ramonage (1901 produits)


LAMPE FRONTALE PROFESSIONNELLE
PROGALVA
La lampe frontale professionnelle peut être utilisée intensément grâce à la batterie rechargeable. Elle fonctionne en mode continu ou clignotant.
FLUORESCEINE LE POT DE 100G  PRODUIT POUR RECHERCHE DE CANALISATION ET DE FUITES
PROGALVA
- Repérage de cours d'eau, de fuites dans les canalisations, mesures de débits des rivières... - Coloration de fontaines, bassin... - Coloration de produits chimiques, produits d'entretien... - Coloration de produits cosmétiques : savons..
PEINTURE GALVA BRILLANTE 650/400 ML >> DE 1 A 24  L'AEROSOL
PROGALVA
Protège le métal contre la rouille et la corrosion. S'utilise pour tous travaux de protection intérieurs ou extérieurs sur fer, acier, tôle galvanisée, tels que menuiserie, charpentes, toitures et balises.
LAMPE UV DE TRAVAIL Torche UV 365 nm
PROGALVA
Légère (90gr), distance d'éclairage de 2 à 3m. Fonctionne sur batterie Li-ion rechargeable (2800mA), autonomie d'environ 4 à 6 heures. Niveau d'étanchéité : IPX4. Fournis avec que les lunettes de protection UV + chargeur et batterie.
DEMI MASQUE A CARTOUCHE UNIQUE
PROGALVA
Demi-masque résistant et décontaminable. Idéal pour la manipulation de substances chimiques nocives, gaz toxiques, solvants et poussières.4 boucles à réglables rapides pour une meilleure adaptation au visage.
TESTEUR DE DETECTEUR DE FUMEE
PROGALVA
Vous permettra lors de l'entretien des détecteurs de fumée chez vos clients de tester le fonctionnement de la cellule, avec cet aérosol vous pouvez nettoyer, tester l'alarme mais pas le bon fonctionnement de la cellule.
ATTESTATION D'ENTRETIEN CHAUDIERES GAZ
PROGALVA
Ce carnet, composé de 25 feuilles autocopiantes en doubles exemplaires, vous permettra de : - Établir une attestation de chaufferie suite à votre intervention pour la laisser à votre client. - Conserver la souche pour le classement.
GANT MAZOUTIER ML  LA PAIRE XXXPAR 10XXX
PROGALVA
Très performants en industrie pétrolière et chimie lourde : hydrocarbures, produits chimiques, huiles, graisses. Manche Longue
TAPIS D'AGENOUILLEMENT PM 20X40
PROGALVA
Conçu pour les genoux pour tout type d'activité (travaux de chauffage, plomberie, climatisation..). Permet de réduire les traumatismes aux genoux et au bas du dos. En mousse solides avec poignée intégrée pour facilité le transport.
CLEAN NET CONCENTRE   5 L LE BIDON
PROGALVA
Combinaison équilibrée de tensioactifs et d'agents dégraissants. Spécialement étudié pour l'élimination rapide des huiles de toutes natures. Il respecte les supports tels que le fer, le cuivre...
PATE DETECTION D'EAU 'DETECTO'
PROGALVA
Pour détecter l'eau dans les cuves à fioul. Employée en enduit sur l'extrémité d'une jauge, la pâte indique la présence, mais aussi le niveau d'eau contenu dans les cuves par décoloration de la zone immergée dans l'eau.
PULVERISATEUR PP 1.5L IK HC (DEGRAISSANT)
PROGALVA
Buse conique réglable. Peut être utilisé avec PNB 17 / DIELEX
BACHE DE NETTOYAGE POUR SPLIT REUTILISABLE TAILLE XL
PROGALVA
Bâche de protection réutilisable, équipée de système de fixation, d'une évacuation des résidus de nettoyage et d'un seau de récupération. Permet de nettoyer les unités intérieures de climatisation. Très facile à installer.
BACHE DE NETTOYAGE POUR SPLIT REUTILISABLE  TAILLE L
PROGALVA
Bâche de protection réutilisable, équipée de système de fixation, d'une évacuation des résidus de nettoyage et d'un seau de récupération. Permet de nettoyer les unités intérieures de climatisation. Très facile à installer.
TAPIS D'AGENOUILLEMENT GM 36X55
PROGALVA
Conçu pour les genoux pour tout type d'activité (travaux de chauffage, plomberie, climatisation..). Permet de réduire les traumatismes aux genoux et au bas du dos. En mousse solides avec poignée intégrée pour facilité le transport.
GANTS JETABLES  NITRILE, NON POUDRE - BTE 100 - TAILLE A CONFIRMER (M/L/XL)
PROGALVA
Ambidextres non poudrés, à usage unique, finitions rugueuses en bout de doigt. Protection des mains en opération de maintenance. Avec une meilleure résistance que le vinyle (solvant et hydrocarbure).
GANTS JETABLES  NITRILE, NON POUDRE - BTE 100 - TAILLE A CONFIRMER (M/L/XL)
PROGALVA
Ambidextres non poudrés, à usage unique, finitions rugueuses en bout de doigt. Protection des mains en opération de maintenance. Avec une meilleure résistance que le vinyle (solvant et hydrocarbure).
COLORANT BLEU ALIMENTAIRE Traçage et détection de fuite.
PROGALVA
Colorant Bleu en poudre, prêt à l'emploi, spécialement formulé pour les applications de traçage et détection de fuite des réseaux d'eau potable et milieux sensibles.
GANTS JETABLES  NITRILE, NON POUDRE - BTE 100 - TAILLE A CONFIRMER (M/L/XL)
PROGALVA
Ambidextres non poudrés, à usage unique, finitions rugueuses en bout de doigt. Protection des mains en opération de maintenance. Avec une meilleure résistance que le vinyle (solvant et hydrocarbure).