Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les points forts
- Large gamme avec 7 modèles de 4 à 24 kW.
- En option, le kit vanne directionnelle (kit ECS DHW/BS) permet de réaliser une préparation ECS.
- L'accessoire ELB-EKR (en option) augmente le confort d'utilisation grâce à sa sonde extérieure.
- De série, la chaudière a un fonctionnement auto adaptatif lorsqu'elle est raccordée à un thermostat d'ambiance on/off : c'est une alternative idéale à la solution avec sonde extérieure.
- Possibilité de réaliser un montage en cascade jusqu'à 6 chaudières grâce au module ELB-KASK.
Installation
- Raccordement en triphasé sur toute la gamme et en monophasé jusqu'à 12 kW
- Chaudière idéale là où une chaudière au gaz ne peut être installée
- Une chaudière tout intégrée pour raccorder directement un circuit radiateur ou un plancher chauffant (dans ce cas, prévoir le thermostat de sécurité en option)
- Gabarit fourni pour la pose murale
Technologie
- Modulation de la puissance par étage (3 étages jusqu'à 12 kW, puis 6 étages jusqu'à 24 kW)
- Résistances blindées en inox avec permutation circulaire automatique de leur fonctionnement
Maintenance
- Maintenance simple par accès de tous les composants en façade de la chaudière
- Pas besoin de ramonage
Équipements fournis
1 chaudière complète et montée - 1 colis comprenant :
- Un corps de chauffe en acier et ses résistances blindées en inox
- Tableau de commande électronique avec interface homme machine digitale
- Manomètre classique
- Pressostat manque d'eau
- Circulateur électronique de classe A
- Soupape de sécurité : 3 bars
- Vase d'expansion : 7 litres
- Un purgeur automatique
- Un interrupteur tripolaire principal
Tronic heat 3500
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane