Les points forts
- Hautes performances
- Production ECS par stratification et cuve thermovitrifiée
- Programmation de plages horaires de fonctionnement
- Compatible avec le solaire photovoltaïque
- Régulation intelligente avec les appoints extérieurs
- Transport à l'horizontal
- Indépendance de la cuve et de la PAC
- Respect de l'environnement : contient moins de 400 g de fluide frigorigène
Performances
- Avec un COP jusqu'à 2,98 à 7 °C de température extérieure, les gammes Compress 4000 DW et Compress 5000 DW fournissent jusqu'à 70 % d'énergie gratuite(1)
- Pour optimiser les performances globales du système, il est possible de raccorder l'appareil avec serpentin à une autre source d'énergie telle que le solaire
- Pour une autonomie totale, les gammes Compress 4000 DW et Compress 5000 DW peuvent-être raccordées électriquement a du solaire photovoltaïque
Confort sanitaire
- Grâce à sa production d'eau chaude sanitaire par stratification, le chauffe-eau thermodynamique Bosch assure un confort d'eau chaude sanitaire optimal avec des temps de chauffe des plus courts
Mise en œuvre / Maintenance
- L'indépendance de la pompe à chaleur et du ballon permet d'assurer une maintenance autonome de chaque élément pour davantage de :
Simplicité - Flexibilité – Rapidité
Utilisation
- Une interface de réglage simple et intuitive pour sélectionner les modes de fonctionnement :
- Mode Eco : utilisation uniquement de la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude
- Mode Confort : gestion optimisée de la pompe à chaleur et de la résistance électrique pour un confort optimal
- Des fonctions spécifiques disponibles :
- Fonction Boost : les 2 sources d'énergie sont utilisées simultanément pour réchauffer l'eau plus rapidement
- Fonction Vacances : seule la résistance électrique est en veille et s'active en cas de risque de gel
- Fonction Désinfection thermique automatique
Une étanchéité à l'air renforcée
La gamme Compress 5000 DW a fait l'objet d'une attention particulière, lors de sa conception, à l'étanchéité à l'air de sa structure. Cela lui permet d'être à la pointe des produits du marché sur ce sujet qui est particulièrement sensible pour la construction neuve, secteur dans lequel l'étanchéité à l'air des produits est un gage de performance énergétique.
Fournitures standard - colisage : 1 colis
- Chauffe-eau thermodynamique
- Transport à 90 ° sur toutes les faces
Accessoires en option
- Conduites d'air
- Pieds réglables
- Grilles de protection
Compress 4000 dw