Thermoplongeur 12kW 400V 2'1/2Mpour chauffage ECS prévoir Discontacteur

Main media

Thermoplongeur 12kW triphasé 400V 2'1/2M avec thermostat de commande, prévoir un discontacteur pour la partie puissance pour chauffage ECS prévoir Discontacteur THERMADOR

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Corps de chauffe électrique pour ballon d'eau chaude

tension nominale 1

400 V

Puissance

12...12 kW

limiteur de température de sécurité

Oui

matériau du corps de chauffe

acier inoxydable (inox)

réglage de la température

5...70 °C

profondeur d’immersion

545 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.