Thermoplongeur TRI 4kW Dble Thermostat400V 1'1/2 pour ECS et chauffage

Main media

Thermoplongeur 400V triphasé 4kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 1'1/2 pour ECS et chauffage THERMADOR

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Corps de chauffe électrique pour ballon d'eau chaude

tension nominale 1

400 V

Puissance

4...4 kW

limiteur de température de sécurité

Oui

matériau du corps de chauffe

acier inoxydable (inox)

réglage de la température

30...75 °C

profondeur d’immersion

395 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.