Ballon Chauff 200L 1 Ech.. + ECSDécouplage et Prod. ECS Instantanée

Main media

Ballon Chauffage 200L 1 échangeur acier + serpentin ECS Inox 2.9L, découplage hydraulique et production ECS instantanée, jaquette non amovible Thermador

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

positionnement vertical

Oui

matériau de la cuve

acier

matériau de la surface

plastique

contenu

180 l

Classe Energétique

B

Hauteur

1310 mm

Diamètre raccord

590 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.