Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 200 litres

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 4 bar
  • contenu 180 l
  • Type de pose modèle vertical

Ballon stockeur 200 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1'1/2 pour résistance d'appoint.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

adapté aux climatiseurs

Oui

avec résistance électrique intégrée

Non

protection de la paroi intérieure

non traité

avec doigt de gant

Non

matériau fût

autre

dimension de raccordement 2

1 1/2 pouces

dimension de raccordement 1

1 1/2 pouces

avec isolation

Oui

pression de travail max.

4 bar

matériau de la surface

autre

Hauteur de basculement

1430 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

C

taille de raccordement du capteur de température

1/2 pouce

nombre de raccordement pour capteurs de température

2

avec connexion à un capteur de température

Oui

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

revêtu

raccordement élément électrique

1 x 1 1/2 pouce

nombre de colonnes montantes

0

diamètre sans isolation

450 mm

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

température max.

90 °C

contenu

180 l

Diamètre raccord

510 mm

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage intérieur

Hauteur

1336 mm

Type de pose

modèle vertical

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.