Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 800 litres

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 4 bar
  • contenu 758 l
  • Type de pose modèle vertical

Ballon stockeur 800 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1'1/2 pour résistance d'appoint.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

adapté aux climatiseurs

Oui

avec résistance électrique intégrée

Non

protection de la paroi intérieure

non traité

avec doigt de gant

Non

matériau fût

autre

dimension de raccordement 2

autre

dimension de raccordement 1

autre

avec isolation

Oui

Pression de travail max.

4 bar

matériau de la surface

autre

Hauteur de basculement

2110 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

C

taille de raccordement du capteur de température

1/2 pouce

nombre de raccordement pour capteurs de température

2

avec connexion à un capteur de température

Oui

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

revêtu

raccordement élément électrique

1 x 1 1/2 pouce

nombre de colonnes montantes

0

diamètre sans isolation

750 mm

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

température max.

90 °C

contenu

758 l

Diamètre raccord

900 mm

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage intérieur

Hauteur

1996 mm

Type de pose

modèle vertical

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.