Cuve acier Inox 1500L M3 - accessoire chauffage

Main media
ICON

Chauffe Eau Thermodynamique - Cuve acier Inox 1 500 L M3 - Dn 1 100 mm

 
 

Détails du produit

Solution certifiée HP Keymark
Idéale pour la rénovation et le marché du neuf
Température de sortie d'eau jusqu'à 80°C (sans appoint
électrique)
Fonctionnement garanti par -20°C extérieur
Possibilité de mise en cascade grâce à la carte RTD-W et au
module

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.