Préparateur ECS 300L INOX 1 Echangeur 15,6kW

Main media

Ballon Préparateur ECS cuve Inox 300L avec 1 Echangeur Fixe 10,6 L 15,6 kW Isolation PolyUrethane Injectéjaquette non amovible Classe B Thermador

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

puissance maximale de transfert 80/10-45

23.4 kW

diamètre conduit de circulation

1 pouces (25)

raccordement primaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

positionnement vertical

Oui

raccordement conduit de circulation

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau froide sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

transfert de chaleur

spirale

anode de protection

Oui

diamètre eau froide sanitaire

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

1 pouces (25)

diamètre primaire nominal

1 pouces (25)

diamètre nominal du raccordement de drainage

1/2 pouce (15)

matériau de la cuve

acier inoxydable

Diamètre raccord

650 mm

Profondeur

650 mm

Hauteur

1495 mm

Largeur

650 mm

raccordement, connexion de drainage

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

contenu

293 l

Classe Energétique

B

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.