Préparateur ECS 300L 1 Echangeur Fixe XL 44kW code 3105162325253

Main media

Ballon Préparateur ECS 300Lavec 1 Echangeur Fixe 27,9 L 44 kW Isolation Fibtr polyester Jaquette amovibleClasse B Thermador

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

puissance maximale de transfert 80/10-45

66 kW

diamètre conduit de circulation

1 pouces (25)

raccordement primaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

positionnement vertical

Oui

raccordement, connexion de drainage

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement conduit de circulation

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre primaire nominal

1 1/4 pouces (32)

diamètre nominal du raccordement de drainage

1 1/4 pouces (32)

matériau de la cuve

acier

contenu

290.5 l

Classe Energétique

B

Hauteur

1500 mm

Largeur

650 mm

Diamètre raccord

650 mm

Profondeur

650 mm

anode de protection

Oui

diamètre eau froide sanitaire

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

1 1/4 pouces (32)

raccordement eau froide sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

transfert de chaleur

spirale

protection de surface de la cuve

revêtu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.