Préparateur ECS PDC 300L

Main media

Ballon Préparateur ECS 300L Spécial PAC maxi 26 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

diamètre conduit de circulation

1 pouces (25)

raccordement primaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

positionnement vertical

Oui

raccordement, connexion de drainage

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement conduit de circulation

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau froide sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

transfert de chaleur

autre

protection de surface de la cuve

revêtu

anode de protection

Oui

diamètre eau froide sanitaire

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

1 1/4 pouces (32)

diamètre primaire nominal

3/4 pouce (20)

diamètre nominal du raccordement de drainage

1 1/4 pouces (32)

matériau de la cuve

acier

contenu

291 l

Classe Energétique

B

Diamètre raccord

650 mm

Profondeur

650 mm

Hauteur

1680 mm

Largeur

650 mm

Info produit

Code Douane

73101000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.