Réservoir à diaphragme AQUAVAREM 200L. V. 10 Bar

Main media

Réservoir vertical à Diaphragme AQUAVAREM - Capacité 200 litres - Pression maxi 10 bar - Diaphragme Butyle -Raccordement 1' Male

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Vase d'expansion auxiliaire

pour commande de compresseur

Non

pour commande de pompe

Oui

avec membrane remplaçable

Non

diamètre nom. raccord à expansion

1 pouces (25)

avec pieds

Oui

positionnement vertical

Oui

Pression de travail max.

10 bar

température moyenne maximale (permanente)

99 °C

positionnement horizontal

Non

contenu

200 l

Diamètre raccord

550 mm

Profondeur

550 mm

Hauteur

1076 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.