Réservoir à diaphragme AWB-18Lt. R.3/4'M.

Main media

Réservoir à diaphragme AW (tout temps) cylindrique - Capacité : 18 litres - Diaphragme en Butyle de qualité alimentaire ACS - Raccordement F 3/4' Inox 316 - Pression maxi : 10 bars

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39251000

Vase d'expansion auxiliaire

pour commande de compresseur

Non

pour commande de pompe

Oui

avec membrane remplaçable

Non

diamètre nom. raccord à expansion

3/4 pouce (20)

avec pieds

Non

positionnement vertical

Oui

pression de travail max.

10 bar

température moyenne maximale (permanente)

90 °C

positionnement horizontal

Non

contenu

18 l

Diamètre raccord

276 mm

Profondeur

167 mm

Hauteur

425 mm

Largeur

167 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.