Ballon 160 litres

Main media

Détails du produit

Préparateurs d'eau chaude sanitaire à hautes performances à placer horizontalement sous chaudières :
- EL160/250 SL : ballon avec protection par anode en magnésium . cuve et échangeur serpentin incorporé en acier protégés par une vitrification à haute teneur en quartz de qualité alimentaire . trappe de visite . isolation en mousse de polyuréthane injectée de forte épaisseur exempte de CFC. habillage en tôle d'acier laquée classé MO . pieds réglables . sonde ecs pré-cablée
Son numéro de colis est le ER592.

Sl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

Hauteur

620 mm

contenu

160 l

Info produit

Gamme

Sl

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.