Préparateur d'eau chaude sanitaire Conforto M 100L

Main media

Préparateur d'eau chaude sanitaire mural d'une capacité de 100L pour association avec des chaudières

 
 

Détails du produit


Le préparateur ECS mural développé pour association à une chaudière Spécialement développé pour un fonctionnement avec une chaudière, c'est un système de production d'eau chaude garantissant un confort quotidien en eau chaude.
- Facile à installer au mur grâce à des poignées intégrées
- Facile à entretenir avec un accès par une trappe de visite
- Cycle anti-légionellose au-dessus de 60 °C

Conforto m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

Hauteur

875 mm

Profondeur

575 mm

Diamètre raccord

575 mm

Classe Energétique

B

contenu

100 l

Largeur

595 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Conforto m

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.