Préparateur d'eau chaude sanitaire Conforto S 150L

Main media

Préparateur d'eau chaude sanitaire sol d'une capacité de 150L pour association avec des chaudières

 
 

Détails du produit


Le préparateur ECS sol développé pour association à une chaudière Spécialement développé pour un fonctionnement avec une chaudière, c'est un système de production d'eau chaude garantissant un confort quotidien en eau chaude.
- Facile à installer au sol grâce à des poignées intégrées
- Facile à entretenir avec un accès par une trappe de visite et possibilité de remplacement sans vidange sur la version sol
- Cycle anti-légionellose au-dessus de 60 °C
- Adapté à de faibles besoins d'ECS en collectif

Conforto s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

contenu

150 l

Classe Energétique

B

Diamètre raccord

634 mm

Profondeur

650 mm

Hauteur

1000 mm

Largeur

700 mm

Info produit

Gamme

Conforto s

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.